50 00 210. Kneifzange

Tischlerzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:50 00 210
Rubix:1029739
EAN:4003773021957
50 00 210. Kneifzange

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung2,2 mm
Länge210 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50 00 210. Kneifzange


Die Knipex-Zimmermannszange ist für Robustheit, Präzision und Langlebigkeit entwickelt worden. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und der hohen Schneidleistung erweist sie sich als unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Arbeiten. Ihre Konstruktion ist für extreme Belastungen ausgelegt und bietet dank hoher Verschleißfestigkeit eine zuverlässige und effiziente Nutzung über viele Jahre hinweg.

Eigenschaften
Diese Zange überzeugt durch ihre Stabilität und den angenehmen Gebrauchskomfort. Sie ist poliert und zusätzlich schwarz atramentiert, was sie wirksam vor Korrosion schützt. Dadurch bleibt sie auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen lange einsatzfähig. Die präzise Verarbeitung macht sie zu einem zuverlässigen Werkzeug für Profis, die Wert auf Leistung und Haltbarkeit legen. Selbst bei wiederholten Belastungen sorgt sie für saubere Schnitte, da die Schneiden auf etwa 60 HRC gehärtet sind. Eine ausgewogene Gewichtsverteilung und die gute Ergonomie verringern zudem die Ermüdung bei längerem Einsatz.

Spezifikationen:
• Schneidenhärte: ca. 60 HRC
• Oberfläche: poliert
• Korrosionsschutz: schwarz atramentiert
• 5 Modelle verfügbar:
- Modell 50 00 160: Schneidkapazität Ø 1,8 mm; Schneidenlänge 20,5 mm
- Modell 50 00 180: Schneidkapazität Ø 2 mm; Schneidenlänge 23 mm
- Modell 50 00 210: Schneidkapazität Ø 2,2 mm; Schneidenlänge 25,5 mm
- Modell 50 00 225: Schneidkapazität Ø 2,2 mm; Schneidenlänge 25,5 mm
- Modell 50 00 250: Schneidkapazität Ø 2,2 mm; Schneidenlänge 28 mm

Normen
• DIN ISO 9243: Legt Anforderungen an Gestaltung, Maße und Leistungsfähigkeit von Zimmermannszangen fest und garantiert damit Sicherheit und Zuverlässigkeit
• REACH-konform: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und ermöglicht so eine gesundheitsschonende und umweltfreundlichere Nutzung

Markeninformationen
Knipex ist ein traditionsreiches deutsches Unternehmen, das seit über 140 Jahren für hochwertige Werkzeuge steht. Als Spezialist für Zangen ist die Marke weltweit in zahlreichen Ländern vertreten und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter. Knipex setzt konsequent auf Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit. Gefertigt wird ausschließlich in Deutschland und nach höchsten Qualitätsstandards.

Stärken

• Hervorragende Verschleißfestigkeit für eine besonders lange Lebensdauer
• Ausgewogene Bauweise für komfortables Handling und präzises Arbeiten
• Gehärtete Schneiden (ca. 60 HRC) für hohe Schneidleistung
• Polierte Oberfläche und atramentierte Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz

Anwendungen

Die Knipex-Zimmermannszange eignet sich optimal für Tischler, Zimmerer und Schreiner. Sie wird vor allem zum Schneiden, Greifen oder Herausziehen von Nägeln und Drähten bei Bau-, Renovierungs- oder Innenausbauarbeiten eingesetzt. Dank verschiedener Modelle mit unterschiedlicher Schneidenlänge lässt sie sich flexibel an Standard- oder Spezialaufgaben anpassen. Damit ist sie besonders geeignet für Betriebe im Bauwesen, in der Holzverarbeitung sowie in der Möbelfertigung.

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung2,2 mm
Länge210 mm
Schenkelschwarz tramentiert.
Gewicht425 g
Zolltarifcode82032000
79,14 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
94,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std