9551480180 Kombinationszange DIN5244 mit 2-Komponenten-Griffen 180mm

Kombizange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51480180, 9551480180
Rubix:1558535
Hersteller:9551480180
EAN:4317784098892
9551480180 Kombizange DIN5244 180mm 2-Komp.-Heft FO

Produktdetails : 9551480180 Kombinationszange DIN5244 mit 2-Komponenten-Griffen 180mm


Kombinationszange DIN5244mit 2-Komponenten-Griffen180mm FORMAT
Kombizange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
14,53 exkl. MwSt.
/ Stück
17,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std