9551480160 Kombinationszange DIN5244 mit 2-Komponenten-Griffen 160mm
Kombizange
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:51480160, 9551480160
Rubix:1558515
Hersteller:51480160
EAN:4317784098885
Produktdetails : 9551480160 Kombinationszange DIN5244 mit 2-Komponenten-Griffen 160mm
Kombinationszange DIN5244mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Kombizange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Kombizange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std