K0024.1224 Spiral-Exzenterschraube, Einsatzstahl
Spiral-Exzenterschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0024.1224
Rubix:1935999
EAN:4059245210480



Dokumente
Produktdetails : K0024.1224 Spiral-Exzenterschraube, Einsatzstahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Einsatzgehärtet (56 ±1 HRC) und blau verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8.Bestellbeispiel: K0024.0408Hinweis: Stabile und kompakte Spiral-Exzenterschraube, die ein Spannen mit Niederzugeffekt an den unterschiedlichsten Werkstückformen ermöglicht.Montage: Ein oder mehrere Gewindelöcher im vorgeschlagenen Abstand X bzw. Z zum Werkstück fertigen. Spannschraube auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert. Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren. Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstückes von den Anschlägen zu verhindern.Auf Anfrage: Spiral-Exzenterschraube mit Linksgewinde.
Spiral-Exzenterschraube, Einsatzstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 0 g |
|---|---|
| Modell | k0024 |
| Einspannkraft | 5,4 kN |
| Länge | 24 mm |
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen