Referenzen
Format:39340016, 9339340016
Rubix:1086275
Hersteller:4317784343244
EAN:4317784343244

Produktdetails : 9339340016 Tiefspannbacke Paar 16mm
Tiefspannbacke Paar 16mm FORMAT
Tiefspannbacke Format Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten. Anwendung: Zum Spannen niederer Platten. Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Tiefspannbacke Format Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten. Anwendung: Zum Spannen niederer Platten. Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbacke |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
