Referenzen
AMF:82834
Rubix:1545909
Hersteller:82834
EAN:4020772082833



Produktdetails : 9382000020 Unterlegscheibe DIN6340 M10
Präzisionsunterlegscheibe, DIN 6340
Eigenschaften: gestanzt und flach gepresst, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Eigenschaften: gestanzt, flach gepresst und brüniert, schwarz, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Eigenschaften: gestanzt und flach gepresst, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Eigenschaften: gestanzt, flach gepresst und brüniert, schwarz, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Unterlegscheibe DIN6340 M10 AMF
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200-1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200-1400 N/mm² Festigkeit.
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200-1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200-1400 N/mm² Festigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | unterlegscheibe |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage