Referenzen
Format:39070215, 9339070215
Rubix:1036248
Hersteller:4317784397278
EAN:4317784397278

Produktdetails : 9339070215 Sechskantmutter DIN6331 M16 geschmiedet
Sechskantmutter DIN6331 M16 geschmiedet FORMAT
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sechskantmutter din6331 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
