Referenzen
Bessey:BAS-CB 9-4
Rubix:1083485
Hersteller:BAS-CB 9-4

Produktdetails : 9385200040 COMPACT-Spanner BAS-CB 9-4
COMPACT-Spanner BAS-CB 9-4 BESSEY
Compact-Spanner mit geschlossener Befestigungsbohrung Ausführung: BAS Compact-Spanner in kompakter Bauweise (95 x 35 x 78 mm). 30 % kleiner als vergleichbare Modelle. Schnelle Spann- und Löseautomatik. Spannkraft bis zu 16 kN. Das Druckstück kann dank seiner Federkugellagerung ohne Werkzeuge gewechselt werden. Mit Polyamidabdeckung gegen Verschmutzung. Anwendung: Zum schnellen und sicheren Spannen von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen, Messtischen und im Vorrichtungsbau. Ideal bei der Montage, beim Bohren, Reiben, Fräsen, Schleifen, Honen, Erodieren, Prüfen etc. Hinweis: Zum Überbrücken von großen Spannhöhen empfehlen wir den Spannsockel BASO #SAP#B#2252656#.
Compact-Spanner mit geschlossener Befestigungsbohrung Ausführung: BAS Compact-Spanner in kompakter Bauweise (95 x 35 x 78 mm). 30 % kleiner als vergleichbare Modelle. Schnelle Spann- und Löseautomatik. Spannkraft bis zu 16 kN. Das Druckstück kann dank seiner Federkugellagerung ohne Werkzeuge gewechselt werden. Mit Polyamidabdeckung gegen Verschmutzung. Anwendung: Zum schnellen und sicheren Spannen von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen, Messtischen und im Vorrichtungsbau. Ideal bei der Montage, beim Bohren, Reiben, Fräsen, Schleifen, Honen, Erodieren, Prüfen etc. Hinweis: Zum Überbrücken von großen Spannhöhen empfehlen wir den Spannsockel BASO #SAP#B#2252656#.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | compact-spanner bas |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std