811C.250 Tiefenmass 0 - 250 mm Klasse 1

811 - Tiefenbegrenzer Klasse 0 - 1/50

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:811C.250
Rubix:3670305
EAN:3148512046134
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 811C.250 Tiefenmass 0 - 250 mm Klasse 1


Tiefenmass 0 - 250 mm Klasse 0

Produktstärken:
Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm
Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung
Härte der Messschiene: mindestens 40 HRc
Härte der Messfläche: mindestens 53 HRc
Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens
Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
Nonius-Feststellung über Feinstellschraube
Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

Stärken

Tiefenmesser Klasse 0
1/50
Länge (mm): 330
Gewicht (g): 491
Dicke. Klinge (mm): 10
Höhe (mm): 100
Kapazität (mm): 250
Genauigkeit (mm): 0,02
Lineal, rostfreier Stahl
mattiert. Härte, des Lineals: 40 HRc Minimum. Härte, Messfläche: Mindestens 53 HRc. Nonius mit Führung zur besseren Positionierung des Daumens. Dauerhaftigkeit des Nonius: mindestens 20 000 Zyklen. Blockierung des Nonius durch Schraube, Präzisionseinstellung. Lieferung in einer Schachtel mit Konformitätsbescheinigung, Norm: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht490 g
Verpackungsmaße (L x B x H)350x115x30 mm
Gewicht der Verpackung490 g
Kapazität250 mm
Material des Körpersstahl
261,39 exkl. MwSt.
/ Stück
311,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage