04000410, 8810300170 Tiefbrunnenpumpe TBP 4000M Metabo
Tiefbrunnenpumpe
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:04000410 TIEFBRUNNENPUMPE TBP 4000M
Rubix:2455076
Hersteller:4,00367E+12
Produktdetails : 04000410, 8810300170 Tiefbrunnenpumpe TBP 4000M Metabo
Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M
Diese Pumpe eignet sich speziell für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten. Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sie sich ebenso einsetzen wie zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
• Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
• Integriertes Rückschlagventil
• Robuster Pumpenkopf mit Messinggewindeeinsatz und Befestigungsösen für das Ablassseil
• Für Bohrbrunnen-Ø 100 mm (4") geeignet
• Langlebiges Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl und schlagfestem Kunststoff
Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel
Tiefbrunnenpumpe TBP 4000M Metabo
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- metabo:610217000
- rubix:3399030
- hersteller:610217000
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
346,75 € exkl. MwSt./ Stück

