Referenzen
Bosch Rexroth:R900950953
Rubix:738673

Produktdetails : R900950953 Hydraulikpumpe
Hydraulikpumpe
Technische Informationen
Attribute
| Nenndruck | 100 bar |
|---|---|
| Max. Drehzahl | 1800 rpm |
| Typ | variable verdrängerpumpe |
| Max. Durchsatz | 36 l/min |
| Zolltarifcode | 84135061 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.707,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.412,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
