POHI 200/20G Thermoplast-Rad hitzebeständig
Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:POHI 200/20G
Rubix:1332248
Hersteller:746548
EAN:4047526110734


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : POHI 200/20G Thermoplast-Rad hitzebeständig
Rad:
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe dunkelgrau
- autoklaventauglich (Gleitlager und Variante mit rostfreiem Kugellager mit hitzebeständigem Fett "-HXK")
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1202 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 600 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage