Bänder Tesa 51570 50M 19MM TRANSPARENT, Länge: 50 m | Breite: 19 mm | Farbe: Weiß

Tesafix 51570 - transparent

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Tesa:51570 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix:3504186
Hersteller:51570-00006-00
EAN:4005800114717
brand logo
Technische Zusammenfassung
Breite19 mm
Länge50 m
Werkstoffvlies (trägermaterial), synthetischer kautschuk (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 51570-00006-00 TESAFIX 51570, 50M X 19MM, FARBLOS


tesa® 51570 ist ein leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit einem hochwertigen Vliesträger, das für eine dauerhafte und zuverlässige Befestigung auf unterschiedlichsten Metall- und Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Dank seiner fortschrittlichen Klebstoffformulierung mit einer besonders dicken Klebeschicht bietet es eine hervorragende Haftung auch auf unebenen Oberflächen sowie eine außergewöhnlich hohe Anfangshaftung.

Eigenschaften:
Das doppelseitige Klebeband verfügt über einen flexiblen Vliesträger, der sich optimal an verschiedene Oberflächen anpasst. Die verwendete synthetische Kautschukmasse sorgt für eine sofortige und kraftvolle Haftung, die sich im Laufe der Zeit weiter verstärkt. Die dicke Klebeschicht ermöglicht eine gleichmäßige und zuverlässige Anwendung auf unregelmäßigen Flächen. Nach der Verklebung bietet das Band eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und überzeugt durch eine solide Scherfestigkeit. Es erzielt eine ausgezeichnete Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien wie Aluminium, Polystyrol, Polypropylen und ABS.

Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 110 µm
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 12 N/cm, steigend auf 13 N/cm nach 14 Tagen
• Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C kurzfristig, bis 40 °C langfristig
• Gute Feuchtigkeitsresistenz
• Sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack)
• Mittlere UV-Alterungsbeständigkeit
• Geringe Beständigkeit gegenüber Chemikalien

Markeninformationen:
tesa® ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Klebelösungen mit über 125 Jahren Erfahrung und Kompetenz. Gegründet 1890, ist das Unternehmen heute in über 100 Ländern aktiv und bietet mehr als 7.000 verschiedene Klebeprodukte für industrielle, professionelle und private Anwendungen an. tesa® verfolgt konsequent eine nachhaltige Entwicklungsstrategie und strebt bis 2030 eine CO₂-neutrale Produktion an.

Stärken

• Extrem hohe Anfangshaftung für sofortigen und sicheren Halt direkt nach der Applikation
• Hervorragende Klebeleistung auf unterschiedlichsten Kunststoff- und Metalloberflächen – eine universelle Lösung ohne materialabhängige Klebstoffanpassung
• Verstärkte Endhaftung über die Zeit für eine besonders dauerhafte Verbindung
• Flexibler Vliesträger passt sich unebenen Untergründen optimal an und sorgt für eine gleichmäßige Verklebung
• Saubere und rückstandsfreie Befestigungslösung – eine echte Alternative zu flüssigen Klebstoffen

Anwendungen

tesa® 51570 eignet sich ideal für klassische Befestigungsanwendungen in verschiedenen Industriezweigen. Es ist perfekt für die permanente Montage von Metall- und Kunststoffteilen wie Aluminium, Polystyrol, Polypropylen und ABS geeignet. Typische Anwendungen umfassen die Befestigung von leichten Paneelen, Schildern, Profilen und dekorativen Leisten. In der Automobilindustrie wird es zur Montage von Innenteilen eingesetzt, in der Elektronikbranche zur Fixierung leichter Komponenten sowie im Innenausbau für die Installation dekorativer Elemente. Zu beachten ist, dass das Klebeband nicht für Anwendungen geeignet ist, bei denen Temperaturen dauerhaft über 60 °C herrschen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24442,1 g
Breite19 mm
Länge50 m
Werkstoffvlies (trägermaterial), synthetischer kautschuk (klebstoff)
Stärke0,11 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Wählen Sie Varianten (4)