SW1SG305 3M™ Safety-Walk™ Universal, S/G 305mmx18,3m, 1 Rolle / Kart.
3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal (Typ 1) Serie 600
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SW1SG305
Rubix:3105862
Hersteller:7100143241
EAN:50051125859689
Produktdetails : SW1SG305 3M™ Safety-Walk™ Universal, S/G 305mmx18,3m, 1 Rolle / Kart.
Die 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge der Serie 600 kombinieren mineralische Schleifpartikel mit einem Träger aus Polyethylen oder Polyester. Sie bieten eine hohe Rutschfestigkeit auf trockenen, nassen oder öligen Böden, in Bereichen mit leichtem bis starkem Fußgängerverkehr.
Eigenschaften:
Das Band besteht aus mineralischen Schleifpartikeln, die durch ein widerstandsfähiges Harz mit einem polyethylenbeschichteten Papierträger oder einem Polyesterträger verbunden sind. Ein druckempfindlicher Klebstoff (PSA) ermöglicht eine einfache Anbringung auf der vorbereiteten Oberfläche. Eine Schutzfolie bedeckt den Klebstoff bis zur Anwendung. Das Sortiment ist in fünf Farben erhältlich: Schwarz 610, Transparent 620, Gelb 630, Sicherheitsband Gelb/Schwarz 613 und Weiß 688. Letztere Referenz kann per UV-Tintenstrahldruck digital bedruckt werden, wodurch sich individuelle Beschilderungen integrieren lassen. Das flache Profil minimiert Unebenheiten der Oberfläche beim Begehen. Die Oberfläche ist beständig gegenüber wiederholter Beanspruchung durch Geräte und behält ihre rutschhemmenden Eigenschaften auch bei normalem bis starkem Verkehrsaufkommen.
Spezifikationen:
• Rutschhemmendes Material: mineralisch
• Trägermaterial: polyethylenbeschichtetes Papier oder Polyester
• Klebstofftyp: PSA (Transferklebeband)
• Verfügbare Farben: Schwarz 610, Transparent 620, Gelb 630, Band Gelb/Schwarz 613, Weiß 688 (bedruckbar per UV-Tintenstrahldruck)
• Flächengewicht: 730 g/m²
• Angebrachte Stärke: 0,71 mm
• Mindestanwendungstemperatur: 10 °C
• Mindesteinsatztemperatur: -40 °C (ausgenommen dauerhafte Extrembedingungen)
• Maximale Einsatztemperatur: 79 °C (ausgenommen dauerhafte Extrembedingungen)
• Verfügbare Gesamtbreiten: 19,05 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 101,6 mm, 152,4 mm, 304,8 mm, 508 mm, 609,6 mm, 914,4 mm, 1219 mm
• Verfügbare Gesamtlängen: 18,3 m, 45,7 m, 76,2 m oder 610 m
Normen:
• Einstufung nach DIN 51130 und ASR A1,5/1,2: Trockenreibung R13, Verdrängungsraum V4, für die Referenzen 610, 613, 620, 630 und 688
• Einstufung nach DIN EN 13501-1 (Bfl s1): Brandverhalten für den Innenbereich von Gebäuden, gültig für alle Referenzen der Serie
• Einstufung nach DIN EN 45545-2 R10 (HL3): Brandverhalten für den Innenbereich von Schienenfahrzeugen auf Bodenebene, für die Referenzen 610, 613, 630 und 688
• Zertifizierung „High Traction" des National Floor Safety Institute (NFSI): Der statische Reibungskoeffizient im nassen Zustand liegt über 0,60. Laut NFSI ist dieses Rutschfestigkeitsniveau mit einer Reduzierung der sturzbedingten Schadensfälle um 50 % bis 90 % verbunden
Eigenschaften:
Das Band besteht aus mineralischen Schleifpartikeln, die durch ein widerstandsfähiges Harz mit einem polyethylenbeschichteten Papierträger oder einem Polyesterträger verbunden sind. Ein druckempfindlicher Klebstoff (PSA) ermöglicht eine einfache Anbringung auf der vorbereiteten Oberfläche. Eine Schutzfolie bedeckt den Klebstoff bis zur Anwendung. Das Sortiment ist in fünf Farben erhältlich: Schwarz 610, Transparent 620, Gelb 630, Sicherheitsband Gelb/Schwarz 613 und Weiß 688. Letztere Referenz kann per UV-Tintenstrahldruck digital bedruckt werden, wodurch sich individuelle Beschilderungen integrieren lassen. Das flache Profil minimiert Unebenheiten der Oberfläche beim Begehen. Die Oberfläche ist beständig gegenüber wiederholter Beanspruchung durch Geräte und behält ihre rutschhemmenden Eigenschaften auch bei normalem bis starkem Verkehrsaufkommen.
Spezifikationen:
• Rutschhemmendes Material: mineralisch
• Trägermaterial: polyethylenbeschichtetes Papier oder Polyester
• Klebstofftyp: PSA (Transferklebeband)
• Verfügbare Farben: Schwarz 610, Transparent 620, Gelb 630, Band Gelb/Schwarz 613, Weiß 688 (bedruckbar per UV-Tintenstrahldruck)
• Flächengewicht: 730 g/m²
• Angebrachte Stärke: 0,71 mm
• Mindestanwendungstemperatur: 10 °C
• Mindesteinsatztemperatur: -40 °C (ausgenommen dauerhafte Extrembedingungen)
• Maximale Einsatztemperatur: 79 °C (ausgenommen dauerhafte Extrembedingungen)
• Verfügbare Gesamtbreiten: 19,05 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 101,6 mm, 152,4 mm, 304,8 mm, 508 mm, 609,6 mm, 914,4 mm, 1219 mm
• Verfügbare Gesamtlängen: 18,3 m, 45,7 m, 76,2 m oder 610 m
Normen:
• Einstufung nach DIN 51130 und ASR A1,5/1,2: Trockenreibung R13, Verdrängungsraum V4, für die Referenzen 610, 613, 620, 630 und 688
• Einstufung nach DIN EN 13501-1 (Bfl s1): Brandverhalten für den Innenbereich von Gebäuden, gültig für alle Referenzen der Serie
• Einstufung nach DIN EN 45545-2 R10 (HL3): Brandverhalten für den Innenbereich von Schienenfahrzeugen auf Bodenebene, für die Referenzen 610, 613, 630 und 688
• Zertifizierung „High Traction" des National Floor Safety Institute (NFSI): Der statische Reibungskoeffizient im nassen Zustand liegt über 0,60. Laut NFSI ist dieses Rutschfestigkeitsniveau mit einer Reduzierung der sturzbedingten Schadensfälle um 50 % bis 90 % verbunden
Stärken
• Hochwertige Schleifpartikel gewährleisten dauerhafte Rutschfestigkeit unter allen Umgebungsbedingungen.
• Eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche hält wiederholter Beanspruchung durch Geräte stand.
• Das flache Profil reduziert das Sturzrisiko durch Oberflächenunebenheiten.
• Ein leistungsstarker PSA-Klebstoff ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Anbringung.
• Fünf Farben und elf Breiten stehen zur Auswahl, um das Band an jede Anwendung anzupassen.
• Die bedruckbare Referenz 688 ermöglicht die Integration individueller Beschilderungen.
• Die NFSI-Zertifizierung bestätigt ein anerkanntes und messbares Sicherheitsniveau.
• Eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche hält wiederholter Beanspruchung durch Geräte stand.
• Das flache Profil reduziert das Sturzrisiko durch Oberflächenunebenheiten.
• Ein leistungsstarker PSA-Klebstoff ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Anbringung.
• Fünf Farben und elf Breiten stehen zur Auswahl, um das Band an jede Anwendung anzupassen.
• Die bedruckbare Referenz 688 ermöglicht die Integration individueller Beschilderungen.
• Die NFSI-Zertifizierung bestätigt ein anerkanntes und messbares Sicherheitsniveau.
Anwendungen
Das Antirutschband der Serie 600 eignet sich für Innenbereiche mit leichtem bis starkem Fußgängerverkehr, insbesondere ebene Flächen, Eingänge, Flure sowie Produktions- und Lagerräume. Es kommt außerdem auf Stufen, Treppen, Zufahrtsrampen und Leitern sowie auf Gerüsten und Trittstufen von Maschinen zum Einsatz. Mehrere Branchen setzen dieses Band unter spezifischen Bedingungen ein wie zum Beispiel Landmaschinen und Gabelstapler für Baumaterial, Freizeitfahrzeuge wie Schneemobile, Quads, Gartentraktoren und Rasenmäher sowie Motorroller und Baufahrzeuge. Feuchte und ölige Bereiche, Verladerampen, Kühllager und Laufstege gehören ebenfalls zu den erfassten Einsatzbereichen, genau so wie Brücken, Frachträume, Züge, Sattelauflieger, Busse und Schiffsdecks.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 304,8 mm |
|---|---|
| Länge | 18,3 m |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
753,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
