07076-00027-24 TESA ACXPLUS 7076 HIGH RESISTANCE, 18M X 40MM, SW, ABD. BL
tesa® ACXplus 7076
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:7076 18M 40MM BLACK
Rubix:3504168
Hersteller:07076-00027-24
EAN:4042448500915


Technische Zusammenfassung
| Breite | 40 mm |
|---|---|
| Länge | 18 m |
| Werkstoff | acrylschaum (trägermaterial), reines acryl (klebstoff) |
Produktdetails : 07076-00027-24 TESA ACXPLUS 7076 HIGH RESISTANCE, 18M X 40MM, SW, ABD. BL
tesa® ACXplus 7076 ist ein Acrylatschaum-Klebeband.
Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter.
Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.
tesa® ACXplus 7076 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.
Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter.
Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.
tesa® ACXplus 7076 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.
Anwendungen
Verklebung von Paneelen und Versteifungsprofilen u.a. bei der Herstellung und Montage von:
* Aufzügen
* Solarpaneelen
* Fassadenelementen
* Sonderfahrzeugen
* Aufzügen
* Solarpaneelen
* Fassadenelementen
* Sonderfahrzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 40 mm |
|---|---|
| Länge | 18 m |
| Werkstoff | acrylschaum (trägermaterial), reines acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1,5 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage