Referenzen
Tesa:60670 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:3504160
Hersteller:60670-00002-00
EAN:4042448476234


Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | aluminiumfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
Produktdetails : 60670-00002-00 TESA 60670, 50M X 50MM, SILBER-MATT
tesa® 60670 ist ein robustes Aluminiumband mit einer Foliendicke von 75µm und einem transparentem Acrylat Kleber.
Eigenschaften:
* mechanisch stabil
* einfach abrollbar
* für permanente Anwendungen
* Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas
* elektrisch und thermisch leitfähig
* alterungsbeständig
* hitze- und lichtreflektierend
* flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1
* flammschutzhemmend anhand der Anforderungen in UL 510A
Eigenschaften:
* mechanisch stabil
* einfach abrollbar
* für permanente Anwendungen
* Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas
* elektrisch und thermisch leitfähig
* alterungsbeständig
* hitze- und lichtreflektierend
* flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1
* flammschutzhemmend anhand der Anforderungen in UL 510A
Anwendungen
* Reparaturarbeiten an Lastern, Transportern und Anhängern
* Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
* Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen
* hitzereflektierend
* Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
* Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen
* hitzereflektierend
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | aluminiumfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | dichtungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std