51136-00034-00 Tesa Oberflächenschutzfolie - 70mm x 66m - grün-transluzent

tesa® 51136 PV0

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:51136 66M 70MM GREEN
Rubix:1175226
Hersteller:51136-00034-00
EAN:4042448050779
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite70 mm
Länge66 m
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51136-00034-00 Tesa Oberflächenschutzfolie - 70mm x 66m - grün-transluzent


tesa® 51136 ist eine grün-transluszente PE-Folie mit einer Acrylatklebmasse. Es ist rückstandsfrei entfernbar und sehr resistent gegen alle Standard-Oberflächenvorbehandlungen wie Powerwash, Beflammung oder Plasma-Bestrahlung. tesa® 51136 PV2 hat einen höheren Masseauftrag für eine höhere Klebkraft auf rauen Oberflächen.

Anwendungen

* Großflächiges Abdecken von Kunststoff- und Textiloberflächen.

* Zum Abdecken von Kunststoffen beim Lackieren.

* Schutz vor Schmutz und Beschädigungen während der Montage, dem Transport und der Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Breite70 mm
Länge66 m
Farbegrün
Werkstoffpe-folie
306,90 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
365,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage