54905033 PTFE-Klebeband 5490, Braun, 51mm x 33m, 0.09mm
3M™ PTFE-Filmklebeband 5490
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:549050
Rubix:3479547
Hersteller:7000050118
EAN:00021200072833






Produktdetails : 54905033 PTFE-Klebeband 5490, Braun, 51mm x 33m, 0.09mm
Das 3M™ PTFE-Klebeband 5490 nutzt eine extrudierte PTFE (Polytetrafluorethylen) als Trägermaterial. Dieses Klebeband weist einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten auf und erzeugt durch die Kombination mit einem Silikon-Haftklebstoff auf verschiedenen Werkstoffen eine glatte, nicht-haftende Oberfläche, um die Bewegung der Materialien gegeneinander in vielen flach aufliegenden Anwendungsbereichen zu unterstützen.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Stärken
• Die nicht haftende PTFE-Membran bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
• Dank Silikonklebstoff sauber von verschiedenen Oberflächen ablösbar
• Umfangreicher Temperaturbereich für den Einsatz in beheizten Maschinen und Geräten
• Das extrudierte 3M™ PTFE-Klebeband liegt flacher an als herkömmliche geschälte PTFE-Klebebänder
• Dank seiner exzellenten chemischen Beständigkeit kann das Klebeband auch in anspruchsvollen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen
• Hohe Festigkeit und Abriebbeständigkeit gewährleistet eine zuverlässige und leistungsstarke Reduzierung von Reibung, Klappern und Maschinenlärm
• Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C
Anwendungen
Für beheizte Maschinen und Anlagen;Zum Bündeln und Umwickeln von Kabeln und Kabelbäumen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind;Zum Auskleiden von Rutschen, Durchführungen und Rohrleitungen;Abschirmung gegen und Schutz vor Chemikalien;Zum Umwickeln von Führungswalzen, um Reibung zu verringern;Geräuschdämmung bei Teilen, deren Oberflächen aneinander reiben;Trennmittel zur Klebung von Verbundmaterial
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 51 mm |
|---|---|
| Länge | 32,9 m |
| Farbe | braun |
| Stärke | 0,09 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.939,88 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
3.498,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage