Referenzen
3M:45081233
Rubix:1997347
Hersteller:7000047496

Produktdetails : 45081233 3M Klebeband 12mm x 33m Rolle
3M™ Scotchfoam™ Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508 in Schwarz: 12,7 mm breit, 32,9 m pro Rolle, 3,2 mm stark. Dichtet Staub/Feuchtigkeit ab und ist UV-beständig.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12,7 mm |
|---|---|
| Länge | 32,9 m |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | vinyl-schaumstoff (geschlossenellig) mit acrylat-klebstoff |
| Stärke | 3,2 mm |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| UV-Beständigkeit | hoch (uv-beständig) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage