05939-00000-00 190µM DOUBLE-SIDED WHITE CLOTH TAPE

tesa® 4939

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:5939 50M 50MM WHITE
Rubix:3504106
Hersteller:05939-00000-00
EAN:4063565103315
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffpet-gewebe (trägermaterial), synthetischer kautschuk (klebstoff), pergaminpapier (trennfolie)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05939-00000-00 190µM DOUBLE-SIDED WHITE CLOTH TAPE


tesa® 5939 ist ein weißes doppelseitiges Teppichklebeband. Es besteht aus einem starken PET-Gewebeträger in Verbindung mit einem differenzierten synthetischen Gummiklebesystem.

Der speziell formulierte Klebstoff auf der offenen Seite verbindet eine hohe Anfangshaftung mit einer rückstandsfreien Ablösbarkeit von den gängigsten Oberflächen von bis zu 14 Tagen. (Muss vor der Verwendung einzeln getestet werden!)

Stärken

* Ausgezeichnete Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Substraten
* Exzellente Anpassungsfähigkeit durch flexible und starke PET-Gewebeunterlage
* Gute Abreißbarkeit von Hand

Anwendungen

- Temporäre Teppichverlegung bei Messen, Ausstellungen, Kongressen und Renovierungen
- Befestigung von Fußbodensystemen
- Teilbeschichtung von Gewebebahnen, Dämmsystemen und Halbzeugen
- Spleißen

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffpet-gewebe (trägermaterial), synthetischer kautschuk (klebstoff), pergaminpapier (trennfolie)
Stärke0,19 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
25,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage