Isolierband Tesa 04600-00001-00, Länge: 3 m | Breite: 25 mm | Farbe: Schwarz

Tesa 4600 XTREME CONDITIONS - 25mm x 3m - schwarz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Tesa:04600-00001-00
Rubix:1174628
EAN:4042448188977
3510010300 Tesa 4600 XTREME CONDITIONS - 25mm x 3m
Technische Zusammenfassung
Breite25 mm
Länge3 m
Stärke0,75 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 3510010300 Tesa 4600 XTREME CONDITIONS - 25mm x 3m


tesa® 4600 Xtreme Conditions HD erfüllt höchste Anforderungen in extremen Umgebungen. Dank seiner selbstverschmelzenden Silikonkonstruktion ermöglicht das Band eine dauerhafte Abdichtung ganz ohne Klebstoff und passt sich selbst feuchten oder öligen Oberflächen flexibel an.

Eigenschaften:
Das tesa® 4600 überzeugt durch seine herausragende Selbstverschmelzungseigenschaft, die sofortige Haftung und zuverlässige Abdichtung ohne Trocknungszeit gewährleistet. Der Silikonträger sorgt für maximale Flexibilität und erleichtert das Aufbringen auf unregelmäßige oder extrem beanspruchte Flächen. Das Band bietet außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen, Chemikalien und Ölen. Zudem schützt es Metallverbindungen effektiv vor Korrosion und weist eine hohe Abrieb-, Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit auf. Auch unter Wasser bleibt die volle Funktionalität erhalten, was es ideal für anspruchsvollste Anwendungen macht.

Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 750 µm
• Dehnung bei Bruch: 450 %
• Zugfestigkeit: 33 N/cm
• Durchschlagsfestigkeit: 8.000 V
• Abriebfestigkeit: sehr hoch
• Wasserbeständigkeit: sehr hoch
• Temperaturbeständigkeit: -60 °C (minimum)

Markeninformationen:
Seit über 125 Jahren steht tesa® für innovative Klebelösungen auf höchstem Niveau. In mehr als 100 Ländern vertreten, ist die Marke ein verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit entwickelt tesa® leistungsstarke Produkte für die Automobilindustrie, Elektronikbranche und das Bauwesen, die den anspruchsvollen Anforderungen von Profis gerecht werden.

Stärken

• Funktionalität selbst unter Wasser
• Sofortige Haftung durch Selbstverschmelzung
• Dauerhafte Abdichtung ohne Trockenzeit
• Extreme Beständigkeit gegenüber Ölen, Lösungsmitteln, UV-Strahlung und Salzwasser
• Effektiver Korrosionsschutz für Metallverbindungen
• Hohe Flexibilität für unregelmäßige Oberflächen
• Hervorragende elektrische Isolation
• Geeignet für extreme industrielle Einsatzbedingungen

Anwendungen

Das Band sollte vor der Anwendung auf mindestens die doppelte Länge gedehnt und anschließend straff um sich selbst gewickelt werden, um eine optimale Fixierung zu gewährleisten. Ideal geeignet für:
• Isolierung und Schutz von elektrischen Kabeln und Verbindungen
• Reparaturen und Abdichtungen in Motorenräumen
• Schutz von Hydraulikanschlüssen und metallischen Verbindungen gegen Korrosion
• Maskierungen bei Pulverbeschichtungen, E-Coat-Behandlungen und Anodisierungen
• Bündelung und Reparatur von Kabeln in der Automobilindustrie
• Sicherung und Fixierung von Komponenten in industriellen Anlagen
• Abdichten von Leckagen an unter Druck stehenden Rohrleitungen

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge3 m
Stärke0,75 mm
Farbeschwarz
Werkstoffsilikon
Max. Temperatur260 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,65 exkl. MwSt.
/ Stück
19,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Werkstoff

Wählen Sie Varianten (2)