04416-70000-00 TESA 4416 ANTI-SLIP FLOOR PROTECTION FILM, 66M X 1470MM

tesa® 4416

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:4416 66M 1470MM WHITE
Rubix:3504137
Hersteller:04416-70000-00
EAN:4063565249235
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite1470 mm
Länge66 m
Farbeweiß

Produktdetails : 04416-70000-00 TESA 4416 ANTI-SLIP FLOOR PROTECTION FILM, 66M X 1470MM


tesa® 4416 ist ein Oberflächenschutzband für den Innenbereich, das speziell für Böden und andere Oberflächen entwickelt wurde, die zuverlässig vor Beschädigung, Abrieb und Schmutz geschützt werden sollen. Es besteht aus einem weißen, geprägten PP-Träger und ist mit einer ablösbaren Acrylatklebmasse beschichtet. Der geprägte Träger sorgt für guten Halt und verringert die Rutschgefahr, insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen. Die Acrylatklebmasse haftet gut auf verschiedenen Oberflächen und lässt sich rückstandsfrei entfernen.
tesa® 4416 entspricht der Kategorie R9 nach DIN EN 16165 und der Technischen Regel für Arbeitsstätten „Fußböden“ ASR A1.5.

Stärken

- Einfache Anwendung und Handhabung
- Haftet gut auf verschiedenen Oberflächen
- Einfache Entfernung in einem Stück ohne Rückstände
- Robuster und geprägter Träger
- Rutschhemmklasse R9 nach DIN EN 16165

Anwendungen

- Schutz von Böden bei der Montage in Bahn, Schiff, Bus oder anderen Fahrzeugen.
- Schutz von Böden in Produktionsbereichen, die zuverlässig vor Schmutz und Abrieb geschützt werden sollen.
- tesa® 4416 ist für eine Innenanwendung von bis zu 10 Wochen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Breite1470 mm
Länge66 m
Farbeweiß
415,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite