24B-2 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 24B-2 Z 20 KS (Mecaline)
Tellerrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D24B2020
Rubix:3169998
EAN:3660338324833

Produktdetails : 24B-2 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 24B-2 Z 20 KS (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 24B2 Duplex - 20 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 20 |
| ISO-Code | 24b-2 |
| Richtdurchmesser | 243,57 mm |
| Außendurchmesser | 258,6 mm |
| Werkstoff | c45-stahl |
| Gesamtbreite | 72 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
| Kette | 24b-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
662,16 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar