10B-2 Z 51 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 51 KS (Mecaline)
Tellerrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D10B2051
Rubix:3169780
EAN:3660338317507

Produktdetails : 10B-2 Z 51 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 51 KS (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 10B2 Duplex - 51 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 51 |
| ISO-Code | 10b-2 |
| Richtdurchmesser | 257,87 mm |
| Außendurchmesser | 265,3 mm |
| Werkstoff | c45-stahl |
| Gesamtbreite | 25,5 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
| Kette | 10b-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage