06B-2 Z 110 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 06B-2 Z 110 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D06B2110
Rubix:3169596
EAN:3660338311727
06B-2 Z 110 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 06B-2 Z 110 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne110
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 110 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 06B-2 Z 110 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 06B2 Duplex - 110 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne110
ISO-Code06b-2
Richtdurchmesser333,55 mm
Außendurchmesser338 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite15,4 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
Kette06b-2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,56 exkl. MwSt.
/ Stück
201,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage