HT25CL2/2N-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT25CL2/2N-M12
Rubix:3887966
Hersteller:50139648
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT25CL2/2N-M12 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 0,8 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,8 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Fehlwinkel: typ. ± 1,5°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
271,00 exkl. MwSt.
/ Stück
322,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage