GS04B/P.1-120-M8.3 Gabel-Lichtschranke

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:GS04B/P.1-120-M8.3
Rubix:3885788
Hersteller:50146170
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS04B/P.1-120-M8.3 Gabel-Lichtschranke


Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 120 mm; Maultiefe: 60 mm; Abmessungen: 12 mm x 144 mm x 90 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 120 mm; Maultiefe: 60 mm; Abmessungen: 12 mm x 144 mm x 90 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,00 exkl. MwSt.
/ Stück
285,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage