LE412BL2.1/4X-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE412BL2.1/4X-M12
Rubix:3884163
Hersteller:50140163
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE412BL2.1/4X-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 12 mm x 60 mm; Gewindegröße: M12; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
Spannung36 V
151,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage