MLC520R20-1800-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC520R20-1800-EX2
Rubix:3886197
Hersteller:68042218
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC520R20-1800-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496
Funktionspaket: Standard; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.800 mm; Ansprechzeit: 31 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 1.866 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G; Ex-Zone: 2, 22

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
3.816,00 exkl. MwSt.
/ Stück
4.541,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage