Referenzen
SKF:PHF TB4535X110MM
Rubix:783785
EAN:7316572610671



Produktdetails : PHF TB4535X110MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 4535 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 190 N.m |
| Buchsenlänge | 89 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
