Referenzen
SKF:PHF TB3030X40MM
Rubix:783708
EAN:7316572609637



Produktdetails : PHF TB3030X40MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 650 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3030 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
