Referenzen
SKF:PHF TB1615X15MM
Rubix:783616
EAN:7316572608661



Produktdetails : PHF TB1615X15MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 1615 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 20 N.m |
| Buchsenlänge | 38,1 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort