Referenzen
SKF:PHF TB1108X15MM
Rubix:783563
EAN:7316572608081




Produktdetails : PHF TB1108X15MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 1108 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Nutbreite | 5 mm |
| Drehmomenteinstellung | 5,6 N.m |
| Buchsenlänge | 22,3 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
