1609200393 Tackernagel Typ 48, 1,8x1,45x14mm 1000-Pck

Tackernagel Typ 48, 1,8x1,45x14mm 1000-Pck

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1609200393
Rubix:1609678
EAN:3165140008396
BOS-1609200393 Tackernagel Typ 48, 1,8x1,45x14mm 1000-Pck

Technische Zusammenfassung

Durchmesser1,8 mm
Länge14 mm
Typ48
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1609200393 Tackernagel Typ 48, 1,8x1,45x14mm 1000-Pck


Die Nägel, Typ 48, sind zum Befestigen von dünnen Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht hergestellt und sind 14 mm lang. Sie sind geeignet für den Bosch Tacker PTK 14. Breite (B) mm: 1,8, Dicke (D) mm: 1,45, Länge (L) mm: 14
Tackernagel Typ 48, 1,8 x 1,45 x 14 mm, 1000er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht162 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120x81x17 mm
Gewicht der Verpackung162 g
Durchmesser1,8 mm
Länge14 mm
Typ48
Zolltarifcode73170080
9.270,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
11.031,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage