Referenzen
Fischer:534703
Rubix:3833297
Hersteller:FF NFP 51x2,8 mm RD gvz
EAN:4048962234640
Dokumente
Produktdetails : FF NFP 51X2.8MM RD GVZ Rillennägel
Die fischer Rahmennägel für unterschiedliche Anwendungen in Holz-zu-Holz-Verbindungen.
• 34-Grad-Rahmennägel geeignet für Holz-zu-Holz-Verbindungen
• Verfügbar in den Längen 51 - 90 mm
• Korrosionsbeständigkeit gemäß Eurocode 5-Norm
• Mehr als 1.100 Befestigungen pro Gaskartusche
• Funktionsfähig bis -15°C
Das professionelle Sortiment von Nagel-Gaskartuschen-Packungen (NFP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten.
Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig.
Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig.
Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,8 mm |
|---|---|
| Länge | 51 mm |
| Typ | nfp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,40 € exkl. MwSt.
/ 3.300 Stück
227,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
