8112900755 Stauchkopfnägel 25mm zn, 0° für M18CN18GS VE 5.000
Stauchkopfnägel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112900755
Rubix:3230959
Produktdetails : 8112900755 Stauchkopfnägel 25mm zn, 0° für M18CN18GS VE 5.000
Stauchkopfnagel 18 GA
Passend für M18 FN18GS
Produkteigenschaften:
• Kopf-Ø 1,05 mm
• Nagelstärke 1,25 mm
• Winkel 0°
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 18 ga |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
18,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

