Referenzen
Aventics:1823391383
Rubix:590269
EAN:3661475917742


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium (eloxiert) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12,7 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 1823391383 T-Verschraubung
T-Verteiler
T-Verschraubung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium (eloxiert) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12,7 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | t-stück (t-verteiler) |
| Anschluss 2 | g 1/2 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std