N 136 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 11, SW1 14, MS vern.
T-Verschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 136
Rubix:348036
Hersteller:112042
EAN:4047322161657




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 8 mm (sw 11) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 136 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 11, SW1 14, MS vern.
T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 8 mm (sw 11) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 8 mm (sw1 14) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage