TFT 130-34 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-34
Rubix:802225
Hersteller:112962
EAN:4047322252669


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 design symbol a |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 3/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-34 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 design symbol a |
| Anschluss 1 | rp 3/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | t-stück 130 |
| Anschluss 2 | rp 3/4 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen