TFT 130-212 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-212
Rubix:1425125
Hersteller:112967
EAN:4047322392044


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-212 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1112 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | t-stück 130 |
| Anschluss 2 | rp 2 1/2 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage