ES 254.34 T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, Edelstahl 1.4404
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 254.34
Rubix:802213
Hersteller:112819
EAN:4047322269605


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 254.34 T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, Edelstahl 1.4404
T-Stück Edelstahl 1.4404
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 150 bar |
| Anschluss 2 | g 1/4 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen