KQ2T06-M5A1 Steckverbindung

T-Stück mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2T06-M5A1
Rubix:2997717
Hersteller:01559016
EAN:3618036049060
KQ2T06-M5A1 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / polybutylenterephthalat (pbt) / polypropylen (pp)
Anschluss 1m5 x 0,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2T06-M5A1 Steckverbindung


One-touch-Steckanschluss, aus PBT für allgemeine Anwendungen
Für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindearten und -größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing / polybutylenterephthalat (pbt) / polypropylen (pp)
Anschluss 1m5 x 0,8
Profilt-stück (tee)
Anschluss 26
Typone-touch steckverbindung (t-stück)
Rohrdurchmesser6 mm
57,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,19 inkl. MwSt.