130.038-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø16 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:130.038-16
Rubix:800374
Hersteller:109557
EAN:4047322265119


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss ø16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 130.038-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø16 mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | steckanschluss ø16 mm |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | außengewinde r 3/8 |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage