173.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:173.018-8
Rubix:340785
Hersteller:109565
EAN:4047322200196




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 173.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø10mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Innen 6-kantUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Profil | innen-sechskant 4 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »blaue serie«, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage