132.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:132.014-8
Rubix:340307
Hersteller:109496
EAN:4047322025645




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
Dokumente
Produktdetails : 132.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | 132.014-8 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen