T-Shirt Hakro 281-028-010, Größe: 4XL | Farbe: Anthrazit
T-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:281-028-010
Rubix:2689524
Hersteller:0281028010
EAN:4045981054006
Produktdetails : T-SHIRT MIKRALINAR ANTHR 4XL PP62380354XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
anthrazit, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
4xl

