T-Shirt Hakro 269-002-007, Größe: XL | Farbe: Rot
T-Shirt Cotton-Tec 269
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:269-002-007
Rubix:2690061
Hersteller:0269002007
EAN:4045981159435
Produktdetails : COTTON TEC T-SHIRT ROT XL PP6245020XL, 2,5-Lagen-Laminat Twill-Gewebe PES, 180 g/m²
Funktionell, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
xl

