14.218-5 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 5/3, MS vern.
T-Schwenkverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.218-5
Rubix:340410
Hersteller:110612
EAN:4047322026932




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 14.218-5 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 5/3, MS vern.
T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | t-schwenkverschraubung |
| Anschluss 2 | schlauch 5/3 |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage