C0B711228 T-Schwenkverbindung 2-fach 12 - G1/4 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 2-fach 12 - G1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0B711228
Rubix:305766


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
Produktdetails : C0B711228 T-Schwenkverbindung 2-fach 12 - G1/4 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 2-fach 12 - G1/4 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | g1/4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-schwenkverschraubung 2-fach |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort