177.014-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:177.014-8
Rubix:340831
Hersteller:109769
EAN:4047322200424




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 177.014-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 6-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | t-mehrfachverteiler |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage